Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nappaleder-Handschuhe HWG, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5532225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4029234343772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Handfläche aus weichem Nappaleder, sehr feinfühlig, Handrücken aus elastischem Baumwolltrikot.
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder, Baumwolltrikot
Größe:
8
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 420, Kategorie I
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
240 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, nappalederhandschuh gr 8, nappa handschuhe, lederhandschuhe nappaleder, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Paar (ab € 1,01944* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,92*
€ 367,6148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,97*
€ 364,1043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,49*
€ 345,6831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,19*
€ 334,6161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,86*
€ 303,2834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.