Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhaube SUPER-G, leuchtrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530807
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     24100000
EAN/GTIN:
     4260042674157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Aus Woll-Mischgewebe, bedeckt den gesamten Kopf inklusive Hals, lässt nur das Gesicht frei, unter dem Helm zu tragen, für alle Kopfgrößen passend, leuchtend Rot.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Schurwolle, 50 % Polyacryl
Größe:
universal
Farbe:
leuchtrot
Gewicht:
40 gramm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
20
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 6,67*
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 5,46*
€ 8,02*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 8,15*
2 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,49*
Lager 302
393
10
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.