Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Master-4, signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530784
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11259003
EAN/GTIN:
     4260042672542
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm nach EN 397, aus Polyethylen, universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Regenrinne, seitliche Slots für Gehörschützer, wirksame Belüftungslöcher, stabile, bequeme 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband, stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz, Kinnriemenhalterung, Größeneinstellung von 51 - 64 cm, Helmschalengewicht ca. 255 g, Zusatzprüfungen: niedrige Temperaturen bis -20°C, künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre), Belüftung.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
signalweiß
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
4-Punkt-Gurtband
Kopfumfang:
51 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
255 gramm
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.