Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm V-Gard 200 Fas-Trac® III PVC, belüftet, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5530704
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     GV632-00A0000-000
EAN/GTIN:
     3661258002375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Der V-Gard Helm mit seinem charakteristischen "V"-Schalendesign, ist weltweit für seinen Komfort, seine Qualität und seine Beständigkeit bekannt. MSA hat seit seiner Einführung weit über 100 Millionen V-Gard Helme verkauft - so viele, dass das legendäre "V"-Markenzeichen weltweit für viele Industrien und Baustellen zum Standard gehört. Wenn Sie bei Komfort, Qualität und Beständigkeit keine Kompromisse eingehen sollten Sie sich für den populärsten Helm der Welt entscheiden: den Original V-Gard Helm. ABS Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit und Formbeständigkeit in warmer Umgebung, leichtgewicht, modische Formgebung, kurzer Schirm sorgt für ein größeres Sichtfeld nach oben, effiektives Belüftungssystem dank oben angebrachter Löcher.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
rot
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
4-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang:
52 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
350 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,2495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,13*
€ 390,4747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,00*
€ 381,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,04*
€ 355,8576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,56*
€ 345,7664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,99*
€ 315,3381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.