Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm V-Gard 500 Fas-Trac® III PVC, unbelüftet, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530698
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     GV572-0000000-000
EAN/GTIN:
     3661258001583
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Der V-Gard 500 ist ein qualitativ hochwertiger Helm, der für viele verschiedene Anwendungen geeignet ist. Er bietet eine leistungsstarke ABS Schale mit Regenrinne und eine Textil-Innenausstattung und ist insbesondere für die Anbringung von Gehörschutz geeignet. ABS Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit und Formbeständigkeit in warmer Umgebung, verstärkte Seitenstabilität, ideale Form für Gehörschutz- & Gesichtsschutz-Adaption, Regenrinne für Außeneinsätze, antistatisch: Zertifizierung ATEX Zone 1, 2 idealer Elektrikerhelm, nachgewiesen durch 440 V AC & EN 50365, Schutz vor Schmelzmetallspritzern.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
Fas-Trac® III
Kopfumfang:
52 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
365 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,5785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,51*
€ 427,8169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,26*
€ 420,3794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,52*
€ 392,1288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,88*
€ 380,6572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,57*
€ 346,9683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.