Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm V-Gard 500 Fas-Trac® III PVC, belüftet, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5530692
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     GV422-00A0000-000
EAN/GTIN:
     3661258002054
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
ABS-Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit und Formbeständigkeit. Verstärkte Seitenstabilität. Regenrinne, antistatisch, zertifiziert nach EN13463-1:2001 (Electrostatic-INERIS; ATEX 21, 21, 22 & A). Effektives Belüftungssystem Ineris Electrostatic Prüfung (EN 13463-1).
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
gelb
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
4-Punkt mit Drehverschluss
Kopfumfang:
52 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
360 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
FR
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 28,58*
Lager 302
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 382,86*
€ 465,70*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,70*
€ 554,183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 460,89*
€ 548,4591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,48*
€ 501,5612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,13*
€ 488,0547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 398,94*
€ 474,7386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 382,86*
€ 455,6034
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.