Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 37312, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_5
Artikel-Nr.:
     302-5530445
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37312-48
EAN/GTIN:
     4042035823618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder weiß/blau mit Aufdruck, Fersenriemen klappbar, verstellbar, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,34*
€ 41,69*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,00*
€ 46,36*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 47,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,73*
€ 47,50*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,98*
€ 52,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37312-35
ab € 31,09*
Ähnlich
Abeba
37312-36
ab € 31,18*
Ähnlich
Abeba
37312-46
ab € 31,34*
Ähnlich
Abeba
37312-47
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.