Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ blau mit Aufdruck ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB37312-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37312-35
EAN/GTIN:
     4042035823748
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuh Dynamic, Clog weiß/ blau mit Aufdruck ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 35, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Sicherheitsklasse: OB, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Dynamic B ESD Laufsohle blau, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Glattleder, geeignet für: Damen / Herren, Fersenriemen verstellbar
Weitere Informationen:
Größe:
35
Sicherheitsklasse:
OB
Schuhart:
Clog weiß/blau
Produktreihe ABEBA::
Dynamic
Obermaterial::
Glattleder
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Eigenschaften::
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574), ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Dynamic B ESD Laufsohle blau
Verschlussart:
Fersenriemen klappbar, verstellbar
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß größe 35, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, ABEBA, Sicherheitsschuh, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, Arbeitssicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,37*
€ 41,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 46,41*
Lager 1927
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,44*
€ 47,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 47,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,12*
€ 52,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37312-36
ab € 31,39*
Ähnlich
Abeba
37312-46
ab € 31,19*
Ähnlich
Abeba
37312-47
ab € 31,15*
Ähnlich
Abeba
37312-48
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.