Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Berufsschuh Dynamic 37312, 48, weiß/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Berufsschuh Dynamic 37312, 48, weiß/blau
Abeba ESD-Berufsschuh Dynamic 37312, 48, weiß/blau
Abeba ESD-Berufsschuh Dynamic 37312, 48, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     283-806714
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37312-48
EAN/GTIN:
     4042035823618
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ESD-Clog mit Aufdruck und feststehendem Fersenriemen.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, E, A, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Glattleder, weiß/blau
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 31,34*
€ 41,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,00*
€ 46,36*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 47,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,73*
€ 47,50*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,98*
€ 52,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 31,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37312-35
ab € 31,09*
Ähnlich
Abeba
37312-36
ab € 31,18*
Ähnlich
Abeba
37312-46
ab € 31,34*
Ähnlich
Abeba
37312-47
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.