Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose Forest-Jack 8-6612, grün/leuchtorange, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529778
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6612-48
EAN/GTIN:
     4250063605469
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Mischgewebe, seitlicher Schlitz, elastische, verstellbare Hosenträger, zwei aufgesetzte Schubtaschen, Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, Gesäßtasche mit Patte, Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss, Warnkeil im Unterschenkelbereich, Gummizug in der Hinterhose, im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für, mehr Bewegungsfreiheit, mit Schnittschutzeinlage, EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1, FPA-anerkannt.
Weitere Informationen:
Material:
Mischgewebe
Größe:
48
Farbe:
grün/leuchtorange
Norm:
DIN EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,06*
€ 67,99*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 54,36*
€ 68,02*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 54,53*
€ 68,03*
1
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 71,46*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,02*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,54*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,15*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,01*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,67*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,48*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.