Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Softshell-Jacke JN135, carbon, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529573
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN135CAR2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Klassische Softshelljacke mit TPU Membran. Unser Kollektions-Liebling unter den Softshelljacken begleitet Sie funktionell durch's ganze Jahr und ist für Freizeit und Beruf geradezu ideal. Das angenehm weiche Futter aus Microfleece wärmt Sie im kühleren Sommer ebenso wie im milden Winter. Das 3-lagige Funktionsmaterial mit TPU Membran ist wind-und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) und bleibt dabei trotzdem atmungsaktiv. Der fleecegefütterte Stehkragen schützt vor Wind und Kälte, ein Kordelzug reguliert bei Bedarf die Saumweite. 2 verdeckte gezippte Seitentaschen und eine Brusttasche bieten Stauraum.
Weitere Informationen:
Material:
95 % Polyester, 5 % Elastan
Größe:
2XL
Farbe:
carbon
Gewicht:
330 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.