Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Berufsmantel 2350, kornblau/marine/zink, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5528970
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2350042
EAN/GTIN:
     4030913858524
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel kornblau planam
Perfekt angezogen. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, Seitenschlitze.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
42
Farbe:
kornblau/marine/zink
Gewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 31,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,80*
€ 31,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 32,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,30*
€ 34,44*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2350024
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2350025
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
2350026
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
2350027
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
2350028
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2350029
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2350030
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
2350038
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2350040
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
2350044
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
2350046
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
2350048
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2350050
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
2350051
ab € 24,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.