Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Bundhose 2019 Luxe, schwarz/grau, Gr. C58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527402
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100805-996-C58
EAN/GTIN:
     5700290973804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Luxe-Qualität, zweifarbig, Kontrastnähte, halbhoher Bund, Sattelschnitt, Diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche, CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte, Hammerschlaufe, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C58
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Verstärkung:
100 % Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 65,78*
6 Tage
80
€ 5,99*
ab € 51,26*
€ 66,10*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 53,76*
€ 69,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 82,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,46*
€ 83,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100805-996-C42
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.