Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe 3100, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5527185
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     3100-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Extrem leicht und dünn, überragender Tragekomfort und Tastgefühl, auch bei schwierigsten Präzisionsarbeiten. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Verpackungsarbeiten, Instandhaltung, Montage, Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,0704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,06696* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,9504*
€ 368,84098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,9016*
€ 364,0229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,8408*
€ 344,91055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,7216*
€ 335,2487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,0704*
€ 304,72378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.