Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Cold Grip, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2084756
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NF11HD/11XXL
EAN/GTIN:
     3603835523514
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
Nahtloses gestricktes und gebürstetes Winterfutter, Knöchelbeschichtung aus schwarzem Schaum-PVC zum Schutz vor Flüssigkeiten, geschäumte Beschichtung für optimale Greifeigenschaften bei trockenen und nassen Gegenständen, hohe Elastizität bei Temperaturen unter -25°C, hohe Fingerbeweglichkeit und hoher Tragekomfort. Einsatzgebiete: Arbeiten bei niedrigen Temperaturen, Transport, Kühlhallen.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2231
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC HPT-Schaum
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
X2X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 19,51*
Lager 302
52
1
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 22,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.