Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsshirt 2251, langarm, grau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2082617
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2251060
EAN/GTIN:
     4030913072616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Das Shirt spendet Ihren Armen und der Körpermitte genügend Wärme und trägt sich angenehm leger. Das leichte Material reguliert das Körperklima optimal und leitet die Feuchtigkeit nach außen weiter. Rundhalsausschnitt, Bündchen an den Ärmeln.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Baumwolle, 38 % Polyester (Cool Dry), 7 % Elastan (Spandex)
Größe:
2XL
Farbe:
grau
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
190 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,09*
€ 15,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,66*
€ 16,70*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2251044
ab € 10,65*
Ähnlich
Planam
2251048
ab € 10,56*
Ähnlich
Planam
2251052
ab € 10,57*
Ähnlich
Planam
2251056
ab € 10,60*
Ähnlich
Planam
2251064
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
2251068
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.