|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705225160 Herst.-Nr.: 2251060 EAN/GTIN: 4030913072616 |
| |
|
|  |  |
 | Leger und komfortabel - Rundhalsausschnitt
- Bündchen an den Ärmeln
Material - 43 % Polyester (Cool Dry)
- 43 % Baumwolle
- 14 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Größe: | XXL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt langarm xxl, freizeit pullover, funktionsshirt langarm, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 10,85* | € 15,29* |  |  |  | Lager 2627 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 10,57* | € 15,31* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 11,12* | € 15,61* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 11,22* | € 15,72* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 11,35* | € 16,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2627 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2627 |  | Versand: Lager 2627 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|