Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche 2251056 Gr.XL Shirt langarm 190 g/m² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche 2251056 Gr.XL Shirt langarm 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2251056 Gr.XL Shirt langarm 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2251056 Gr.XL Shirt langarm 190 g/m² grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471387
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2251056
EAN/GTIN:
     4030913072609
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
PLANAM Shirt 190 langarm, grau, Größe: XL (2251056)

Leger und komfortabel.

Funktionsunterwäsche
Rundhalsausschnitt, Bündchen an den Ärmeln.
Material:
43 % Polyester (Cool Dry), 43 % Baumwolle, 14 % Elastan (Spandex)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
2251056
Werksnummer:
2251056
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,237000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,04*
€ 15,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 15,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,72*
€ 16,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,11*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2251044
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
2251048
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
2251052
ab € 10,75*
Ähnlich
Planam
2251060
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
2251064
ab € 11,75*
Ähnlich
Planam
2251068
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.