Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder-2er-Set 'Achtung Ölspur' mit VZ 101 und VZ 1007-30, RA1, 22-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schilder 2er set achtung oelspur mit vz 101 und
schilder 2er set achtung oelspur mit vz 101 und
schilder 2er set achtung oelspur mit vz 101 und
schilder 2er set achtung oelspur mit vz 101 und
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
verkehrsschild eckig reflexion weiss rot tag und nacht anschauungsbeispiel
verkehrsschild eckig reflexion weiss rot tag und nacht anschauungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609898
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609898
EAN/GTIN:
     4251295842295
Suchbegriffe:
1007-30 (Zusatzzeichen)
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle

Mit dem StVO-konformen Komplett-Set für die Aufstellung in beide Fahrtrichtungen zeigen Sie Verkehrsteilnehmern an, dass mit Öl auf der Fahrbahn zu rechnen ist und mahnen zu besonderer Vorsicht gegenüber einer möglichen Rutschgefahr. Das Set besteht aus retroreflektierenden RA1-Schildern, WEMAS Fußplatten, Stahlrohrpfosten und Schilderklemmen.

Produktmerkmale

  • ermöglicht wind- und wetterfeste Kennzeichnung von Gefahrenstellen / gute Erkennbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,80 x 0,40 x 3,00
  • Farbe: rot, weiß, schwarz, silber
  • Norm: RAL-Gütezeichen, DIN 67520, StVO, Reflexionsklasse RA1, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 2 x Verkehrszeichen VZ 101 'Gefahrstelle', 2 x Zusatzzeichen VZ 1007-30 'Ölspur', 2 x Vierkantrohr 3 m, 4 x Fußplatte 80 x 40 cm, 8 x Universalklemme mit Ösen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | schwarz | silber
Länge:
0,80 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
3,00 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
RAL-Gütezeichen | DIN 67520 | StVO | Reflexionsklasse RA1 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: 1007 (Zusatzzeichen), Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1007, alle Zusatzzeichen StVO, 101 (gefahrzeichen), VZ-101, VZ, 101, 1007-30, VZ-1007-30, Verkehrszeichen, Achtung, Ölspur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 178,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 431,44*
€ 513,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 426,61*
€ 507,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 402,72*
€ 479,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 388,39*
€ 462,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,00*
€ 423,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 119,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 142,18*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 345,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 298,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 237,93*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 251,99*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 294,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 281,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 330,48*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 413,51*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 478,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 327,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 370,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.