Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteverbotszonen-Set PROFI, 24-teilig, mobil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
halteverbotszonen set profi 24 teilig mobil teile 1
halteverbotszonen set profi 24 teilig mobil teile 1
halteverbotszonen set profi 24 teilig mobil
halteverbotszonen set praxis
halteverbotszonen set profi 27 teilig mobil extra standfest halterung
tms select produktauszeichnung
tms select produktauszeichnung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70674
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     70674
EAN/GTIN:
     4251295819952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbot
Verkehrsschild

Das 24-teilige Halteverbotszonen Set PROFI nach StVO eignet sich für die mobile Einrichtung von bis zu 100 Meter langen Parkverbotszonen bei Umzügen, Baustellen und Entladezonen. Es besteht aus reflektierenden Aluminiumschildern mit Pfeilen (Anfang, Mitte, Ende), Blanko-Schildern, WEMAS Fußplattenständern, Stahlschaftrohren und 12 Schraub-Klemmen.

Produktmerkmale

  • gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit und weiter Entfernung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,8 x 3
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA1, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen absolutes Halteverbot Anfang 60 cm, 1 x Verkehrszeichen absolutes Halteverbot Mitte 60 cm, 1 x Verkehrszeichen absolutes Halteverbot Ende 60 cm, 3 x Blanko-Schilder 23 x 42 cm, 3 x Schaftrohre 3m lang mit 40 x 40 mm, 3 x Fußplatte 80 x 40 cm, 12 Universal-Klemmen mit jeweils 2 Ösen
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0,4 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA1 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 509,63*
€ 606,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 504,02*
€ 599,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 469,40*
€ 558,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 452,45*
€ 538,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 413,95*
€ 492,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
35773
ab € 164,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.