Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Gefahrenstelle, Schilder-Set, mit Verkehrszeichen Nr. 101, 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
tms select produktauszeichnung
Achtung Gefahrenstelle, Schilder-Set, mit Verkehrszeichen Nr. 101, 5-teilig
Artikel-Nr.:
     2VVRL-35966
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     35966
EAN/GTIN:
     4251295815329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)

Dieses Gefahrenstellen-Set ist die Komplett-Lösung für eine Kennzeichnung von Gefahrensituationen oder Unfallschwerpunkten: Kein lästiges Zusammensuchen der einzelnen Bestandteile! Dieses Set enthält bereits alle Einzelteile, die für die temporäre Kennzeichnung einer Gefahrenstelle benötigt werden: Schild, Schaftrohr, Klemmen, Fußplatte.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,40 x 0,80 x 3,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: mehrfarbig
  • Norm: RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA1, DIN 67520, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen Gefahrenstelle, 1 x Schaftrohr Vierkant 40 x 40 cm, 1 x Fußplatte 80 x 40 cm, 2 Universalklemmen mit Ösen 4 x 4 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0,40 m
Breite:
0,80 m
Höhe:
3,00 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA1 | DIN 67520 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Weitere Suchbegriffe: verkehrsschild, hinweisschild, gefahrenstellenschild, straßenschild vorsicht, verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,14*
€ 173,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 144,18*
€ 171,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 139,45*
€ 165,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,59*
€ 158,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,26*
€ 137,16
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 142,18*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 346,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 299,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 239,62*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 252,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 294,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 280,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 329,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 416,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 478,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 327,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 370,69*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609433
ab € 454,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.