Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwellen-Set 20 km/h, schwarz, reflektierend, 220 x 30 x 5,6 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
fahrbahnschwellen set 20 km h schwarz reflektierend 220 x
fahrbahnschwellen set 20 km h schwarz reflektierend 220 x
fahrbahnschwellen mittelstueck 180 x 30 x 5 6 cm
fahrbahnschwellen mittelstueck 180 x 30 x 5 6 cm
fahrbahnschwelle und kabelbruecke 180 x 30 cm schwarz detail
fahrbahnschwellen endstueck 20 x 30 x 5 6 cm
fahrbahnschwellen endstueck 20 x 30 x 5 6 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609734
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609734
EAN/GTIN:
     4251295841281
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Das schwarze Bodenschwellen-Set zum Aufdübeln sorgt mit einer Höhe von 5,6 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 20 km/h und somit für mehr Sicherheit in verkehrsberuhigten Bereichen. Es besteht aus einem Anfangs-, End- und Mittelstück mit integrierten Reflektoren und 3M-Reflexstreifen und hat eine Gesamtlänge von 2,2 Metern.

Produktmerkmale

  • mit integrierten Reflektoren / einfache Montage durch Stecksystem
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,20 x 0,30 x 0,056
  • Farbe: schwarz, gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, zum Aufschrauben (5.6)
  • Lieferumfang: 1 x Bodenschwelle Anfangsstück schwarz, 1 x Bodenschwelle Mittelstück schwarz, 1 x Bodenschwelle Endstück schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | gelb
Länge:
2,20 m
Breite:
0,30 m
Höhe:
0,056 m
Einbauhöhe:
5.6 cm
Ausführung:
zum Aufkleben | zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 20-re, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Berliner-Kissen, Geschwindigkeitsreduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 341,28*
€ 406,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 332,67*
€ 395,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 308,18*
€ 366,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 298,25*
€ 354,92
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 275,77*
€ 328,17
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609681
ab € 42,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609680
ab € 42,58*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609685
ab € 42,64*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609684
ab € 42,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609683
ab € 63,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609682
ab € 63,96*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609687
ab € 53,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609686
ab € 53,51*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609691
ab € 53,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609690
ab € 53,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609689
ab € 74,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609688
ab € 74,88*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609692
ab € 246,20*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609693
ab € 320,12*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609694
ab € 310,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.