Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwelle 5-10 km/h, Mittelstück Temposchwelle, schwarz, 50 x 40 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bodenschwelle 5 10 km h mittelstueck temposchwelle schwarz 50
bodenschwelle 5 10 km h mittelstueck temposchwelle schwarz 50
bodenschwelle 5 10 km h mittelstueck temposchwelle schwarz 50
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck mit zapfen schwarz
bodenschwelle mittelstueck temposchwelle schwarz 50 x 40 groessenvergleich
bodenschwelle 5 10 km h tempo schwarz 50 x
bodenschwelle 5 10 km h tempo schwarz 50 x
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609688
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609688
EAN/GTIN:
     4251295840956
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Das schwarz durchgefärbte, 50 x 40 cm große Mittelstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 5 - 10 km/h. Dank der modularen Bauweise ist es mit einem Anfangs-, Endstück und beliebig vielen Mittelstücken individuell erweiter- und kombinierbar.

Produktmerkmale

  • rutschfeste Oberfläche / einfache Montage durch Stecksystem
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,50 x 0,40 x 0,075
  • Farbe: schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, zum Aufkleben (7.5)
  • Lieferumfang: 1 x Bodenschwelle Mittelstück schwarz 5 - 10 km/h, 50 x 40 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0,50 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
0,075 m
Einbauhöhe:
7.5 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben | zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle grundelement, Bodenschwelle, Berliner-Kissen, Geschwindigkeitsreduzierung, Bremsschwelle, Bremshügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609681
ab € 42,72*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609680
ab € 42,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609685
ab € 42,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609684
ab € 42,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609683
ab € 63,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609682
ab € 63,94*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609687
ab € 53,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609686
ab € 53,51*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609691
ab € 53,50*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609690
ab € 53,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609689
ab € 74,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609692
ab € 245,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609693
ab € 319,99*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609694
ab € 310,35*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609695
ab € 383,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.