Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwelle 5-10 km/h, Anfangsstück Temposchwelle, gelb, 20 x 40 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck temposchwelle gelb 20
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck temposchwelle gelb 20
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck mit zapfen tempo
bodenschwelle anfangsstueck gelb 20 x 40 x cm groessenvergleich
bodenschwelle 5 10 km h temposchwelle gelb 50 x
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck temposchwelle gelb 20
bodenschwelle 5 10 km h anfangsstueck temposchwelle gelb 20
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609687
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609687
EAN/GTIN:
     4251295840949
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Das gelb tiefgefärbte, 20 x 40 cm große Anfangsstück des Bodenschwellensystems besteht aus 100 % Recycling-Gummi und sorgt mit einer Höhe von 7,5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 5 - 10 km/h. Dank der modularen Bauweise ist es mit einem Endstück und beliebig vielen Mittelstücken individuell erweiter- und kombinierbar.

Produktmerkmale

  • rutschfeste Oberfläche / einfache Montage durch Stecksystem
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,20 x 0,40 x 0,075
  • Farbe: gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, zum Aufkleben (7.5)
  • Lieferumfang: 1 x Bodenschwelle Anfangsstück gelb 5 - 10 km/h, 20 x 40 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,20 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
0,075 m
Einbauhöhe:
7.5 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben | zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle h 75 mm endstück, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 10 km/h, Bodenschwelle, Berliner-Kissen, Geschwindigkeitsreduzierung, Bremsschwelle, Bremshügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609681
ab € 42,72*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609680
ab € 42,73*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609685
ab € 42,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609684
ab € 42,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609683
ab € 63,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609682
ab € 63,94*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609686
ab € 53,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609691
ab € 53,50*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609690
ab € 53,47*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609689
ab € 74,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609688
ab € 74,61*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609692
ab € 245,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609693
ab € 319,99*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609694
ab € 310,35*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609695
ab € 383,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.