Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschwellen-Set 20 km/h, 2,4 m gelb/schwarz kombiniert, 5 cm hoch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bodenschwellen set 20 km h 2 4 m gelb
bodenschwellen set 20 km h 2 4 m gelb
bodenschwelle 20 km h anfangsstueck temposchwelle schwarz 20 x
bodenschwelle 20 km h mittelstueck temposchwelle gelb 50 x
bodenschwelle 20 km h mittelstueck temposchwelle schwarz 50 x
bodenschwelle 20 km h endstueck temposchwelle gelb 20 x
bodenschwelle 20 km h endstueck temposchwelle gelb 20 x
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609693
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609693
EAN/GTIN:
     4251295841007
Suchbegriffe:
Bodenschwelle
Fahrbahnschwelle
Tempo-Stopp-Schwelle
Tempohemmer

Das gelb/schwarze Bodenschwellen-Set sorgt mit einer Höhe von 5 cm für eine reduzierte Überfahrgeschwindigkeit von ca. 20 km/h und somit für mehr Sicherheit in verkehrsberuhigten Bereichen. Es besteht aus jeweils einem Anfangs- und Endstück und 4 Mittelstücken, hat eine Gesamtlänge von 2,4 Metern und wird mit Bodenankern oder 2-K-Kleber befestigt.

Produktmerkmale

  • mit integrierten Reflektoren / einfache Montage durch Stecksystem
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,40 x 0,40 x 0,05
  • Farbe: schwarz, gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, zum Aufschrauben (5)
  • Lieferumfang: 1 x Bodenschwelle Anfangsstück schwarz, 2 x Bodenschwelle Mittelstück schwarz, 2 x Bodenschwelle Mittelstück gelb, 1 x Bodenschwelle Endstück gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | gelb
Länge:
2,40 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
0,05 m
Einbauhöhe:
5 cm
Ausführung:
zum Aufkleben | zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 390,37*
€ 464,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 382,21*
€ 454,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 361,93*
€ 430,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 348,56*
€ 414,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 320,03*
€ 380,84
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609681
ab € 42,75*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609680
ab € 42,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609685
ab € 42,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609684
ab € 42,59*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609683
ab € 63,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609682
ab € 64,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609687
ab € 53,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609686
ab € 53,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609691
ab € 53,58*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609690
ab € 53,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609689
ab € 74,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609688
ab € 74,96*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609692
ab € 245,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609694
ab € 308,04*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609695
ab € 384,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.