Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder-Set 'Achtung Gefahrenstelle' mit VZ 101, RA2, mobil, 5-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
achtung gefahrenstelle schilder set vz nr 101 5 teilig
schilder set achtung gefahrenstelle mit vz 101 ra2 mobil
detailmasse wemas fussplatte k1
detailmasse wemas fussplatte k1
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609447
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609447
EAN/GTIN:
     4251295839462
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)

Mit dem 5-teiligen Gefahrenstellen-Komplett Set nach RSA und StVO können Gefahrensituationen oder Unfallschwerpunkte im Straßenverkehr schnell und einfach gekennzeichnet werden. Das Set besteht aus einem retroreflektierenden RA2-Aluminiumschild VZ 101 'Gefahrstelle', einer WEMAS Fußplatte, einem Stahlrohrpfosten und Schilderklemmen.

Produktmerkmale

  • einsetzbar bei allen Licht- und Wetterverhältnissen / standfest und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,80 x 0,40 x 3,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß, schwarz, silber
  • Norm: RAL-Gütezeichen, DIN 67520, StVO, RSA, Reflexionsklasse RA2, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 1 x Verkehrszeichen VZ 101 'Gefahrstelle', 1 x Vierkantrohr 3 m, 1 x Fußplatte 80 x 40 cm, 2 x Universalklemme mit Ösen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | schwarz | silber
Länge:
0,80 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
3,00 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
RAL-Gütezeichen | DIN 67520 | StVO | RSA | Reflexionsklasse RA2 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: VZ, 101, VZ101, Verkehrszeichen, Gefahrenstelle, Achtung, Baustelle, Rohrpfosten, Ausrufezeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,93*
€ 212,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 177,58*
€ 211,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,01*
€ 203,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,43*
€ 193,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,59*
€ 169,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,26*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 142,18*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 346,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 299,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 239,62*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 252,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 294,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 280,52*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 329,38*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 416,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 478,85*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 327,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 370,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.