Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpfosten-Set ECO Ø 4,2 cm, 140 cm, rot/weiß, mit Haken und Einfachkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
eco pfosten rot weiss 140 cm montagehuelse stahlkette haken
eco pfosten rot weiss 140 cm montagehuelse stahlkette haken
eco pfosten rot weiss 140 cm montagehuelse stahlkette haken
eco pfosten rot weiss oesen haken ketten seile
haken weiss mit gewindestange fuer eco pfosten mit ketten
einsteckhuelse schutzbuegel light feuerverzinkter stahl hoehe 400 mm doppelt
einsteckhuelse schutzbuegel light feuerverzinkter stahl hoehe 400 mm doppelt
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608096
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608096
EAN/GTIN:
     4251295832814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Das Schutzpfosten-Set ECO ist die perfekte Ergänzung für Ihre Laderampen-Sicherung! Im Set enthalten sind 2 Pfosten aus Stahl in Rot/Weiß, passende Befestigungshaken, 2 Montagehülsen und 1 Meter Stahlkette. Dank der Hülsen können die Poller problemlos an Rampen, Treppen und anderen Absätzen befestigt und bei Bedarf jederzeit entnommen werden.

Produktmerkmale

  • ideal als Geländer an Absätzen, Rampen und Treppen / besonders robust und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,40
  • Materialstärke in mm: 2.6
  • Farbe: weiß, rot
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, zum Herausnehmen (100)
  • Lieferumfang: 2 x Schutzpfosten ECO rot/weiß, 2 x Montagehülse, 2 x Hakenösen-Set, 1 x 1 m Stahlkette rot/weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot
Höhe:
1,40 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2.6 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufschrauben | zum Herausnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,76*
€ 228,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 190,38*
€ 226,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 180,46*
€ 214,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 174,16*
€ 207,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,67*
€ 181,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 143,01*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 279,83*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 254,54*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 353,93*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 242,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.