Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSA-Halteverbotszonen-Set PROFI, 24-teilig, mobil, RA2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
halteverbotszonen set profi 24 teilig mobil teile 1
halteverbotszonen set profi 24 teilig mobil teile 1
halteverbotszonen set profi 24 teilig mobil
halteverbotszonen set praxis
halteverbotszonen set profi 27 teilig mobil extra standfest halterung
verkehrsschild rueckseite 600 mm durchmesser mit ral aufkleber ra2
verkehrsschild rueckseite 600 mm durchmesser mit ral aufkleber ra2
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609433
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609433
EAN/GTIN:
     4251295839356
Suchbegriffe:
Halteverbot
Verkehrszeichen
Verkehrsschild
Parkverbotanfang

Mit dem 24-teiligen Profi-Set nach StVO und RSA kann eine bis zu 100 Meter lange, mobile Parkverbotszone errichtet werden - ideal für Baustellen, Umzüge und Entladezonen. Das Set besteht aus retroreflektierenden RA2-Aluminiumschildern (Haltverbot Anfang, Mitte, Ende und Blanko-Zusatzschilder), WEMAS Fußplatten, Stahlrohrpfosten und Schilderklemmen.

Produktmerkmale

  • gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit und weiter Entfernung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,8 x 0,4 x 3
  • Farbe: blau, rot, schwarz, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, RSA, Reflexionsklasse RA2, StVO, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (300)
  • Lieferumfang: 1 x VZ 283-10 (Haltverbot Anfang), Ø 60 cm, 1 x VZ 283-20 (Haltverbot Ende), Ø 60 cm, 1 x VZ 283-30 (Haltverbot Mitte), Ø 60 cm, 3 x Zusatzzeichen zum Selbstbeschriften, 42 x 23,1 cm, 3 x WEMAS Fußplatte, 80 x 40 cm, 3 x Stahl-Vierkantrohr, 4 x 4 cm, 3 Meter lang, 12 x Universal-Klemme
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | rot | schwarz | silber | weiß
Länge:
0,8 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
300 cm
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | RSA | Reflexionsklasse RA2 | StVO | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Ausführung:
zum Aufstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 552,64*
€ 657,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 541,37*
€ 644,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 507,20*
€ 603,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 488,53*
€ 581,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 450,61*
€ 536,23
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35967
ab € 120,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71081
ab € 146,53*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35966
ab € 115,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71082
ab € 142,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610009
ab € 345,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609451
ab € 298,62*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608867
ab € 237,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81172
ab € 251,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71084
ab € 294,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81173
ab € 281,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71085
ab € 330,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70674
ab € 413,94*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71083
ab € 478,37*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609436
ab € 329,08*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609435
ab € 369,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.