Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 10, UVEX UNIGRIP 6620 Noppenhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex unigrip 6620 noppenhandschuh karton groesse 10
uvex unigrip 6620 noppenhandschuh karton groesse 10
uvex unigrip 6620 noppenhandschuh handruecken groesse 10
uvex unigrip 6620 noppenhandschuh innenhand groesse 10
uvex unigrip detail
schutzhandschuh uvex unigrip 6620 praxis
schutzhandschuh uvex unigrip 6620 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-354010
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     354010
EAN/GTIN:
     4251295811291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
noppenhandschuh gr. 10
noppenhandschuh

Der UVEX UNIGRIP 6620 ist ein mechanisch belastbarer Strickhandschuh aus weißem Baumwoll-Polyamid-Mischgewebe mit blauer PVC-Benoppung. Er wird bei Montagearbeiten, Sortierarbeiten oder Verpackungsarbeiten in trockener Umgebung eingesetzt. Herrengröße 10 (Gr. XL) für große bis sehr große Hände, 100 Paar in der Verpackung.

Produktmerkmale

  • flexibel und griffsicher / mechanisch stark belastbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x - x -
  • Farbe: weiß, blau
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Schutzhandschuhe Größe 10, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | blau
Länge:
0,26 m
Norm:
CE | EN 388
Weitere Suchbegriffe: noppenhandschuh xl, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Montagehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 3,3329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 398,78*
€ 474,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 393,51*
€ 468,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 374,75*
€ 445,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 363,14*
€ 432,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 333,29*
€ 396,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
354008
ab € 335,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.