Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel ECO mit Knieholm, aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel wegesperre 4 cm rohrdurchmesser detail gelb schwarz
07 schutzbuegel light neu 2023
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
Artikel-Nr.:
     2VVRL-31225
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     31225
EAN/GTIN:
     4251295804149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der gelb/schwarze 100 cm lange und 100 cm hohe Rammschutzbügel mit Knieholm der Marke ROBUSTO ist aus stabilem Stahl. Er sichert Pfeiler, Pfosten, Regale und vieles mehr und dient zugleich zur Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und als robuster Anfahrschutz.

Produktmerkmale

  • stabile Schutzwirkung vor starken Stößen / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 1 x 0,042 x 1
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm gelb / schwarz 100 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,042 m | 1000 mm
Höhe:
1 m | 1000 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, robusto rammschutzbügel aufdübeln, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre, Regalschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608905
ab € 314,41*
Ähnlich
ROBUSTO
608904
ab € 404,37*
Ähnlich
ROBUSTO
608903
ab € 475,68*
Ähnlich
ROBUSTO
608896
ab € 267,68*
Ähnlich
ROBUSTO
608895
ab € 356,38*
Ähnlich
ROBUSTO
608894
ab € 407,45*
Ähnlich
ROBUSTO
608908
ab € 315,94*
Ähnlich
ROBUSTO
608907
ab € 405,43*
Ähnlich
ROBUSTO
608906
ab € 475,40*
Ähnlich
ROBUSTO
31229
ab € 224,21*
Ähnlich
ROBUSTO
608771
ab € 142,44*
Ähnlich
ROBUSTO
608772
ab € 192,40*
Ähnlich
ROBUSTO
608773
ab € 212,84*
Ähnlich
ROBUSTO
31226
ab € 212,86*
Ähnlich
ROBUSTO
31227
ab € 244,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.