Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Rammschutzbügel ECO, Knieholm, Aufdübeln, gelb/schwarz, 100 x 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x rammschutzbuegel eco aufduebeln gelb schwarz 100 x
2 x rammschutzbuegel eco aufduebeln gelb schwarz 100 x
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel wegesperre 4 cm rohrdurchmesser detail gelb schwarz
07 schutzbuegel light tuev gepruefter rammschutz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608908
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608908
EAN/GTIN:
     4251295837185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

Die gelb/schwarzen, 100 cm langen und 100 cm hohen Rammschutzbügel mit Knieholm bestehen aus stabilem, feuerverzinktem Stahl und werden einfach durch die Bodenplatten aufgedübelt. Im Innen- und Außenbereich fungieren sie als Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und Anfahrschutz. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Bügel der Qualitätsmarke ROBUSTO.

Produktmerkmale

  • stabile Schutzwirkung vor starken Stößen / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 1 x 0,042 x 1
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm gelb/schwarz, 100 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,042 m | 1000 mm
Höhe:
1 m | 1000 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: fahrradbügel, fahrradparker, fahrradständer, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel, edelstahl, abweisbügel, bügelparker, sperrbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 156,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 381,74*
€ 454,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 377,31*
€ 449,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 346,29*
€ 412,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 329,67*
€ 392,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 313,74*
€ 373,35
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608905
ab € 314,86*
Ähnlich
ROBUSTO
608904
ab € 404,24*
Ähnlich
ROBUSTO
608903
ab € 477,28*
Ähnlich
ROBUSTO
608896
ab € 269,23*
Ähnlich
ROBUSTO
608895
ab € 355,05*
Ähnlich
ROBUSTO
608894
ab € 406,59*
Ähnlich
ROBUSTO
608907
ab € 407,14*
Ähnlich
ROBUSTO
608906
ab € 479,28*
Ähnlich
ROBUSTO
31229
ab € 223,99*
Ähnlich
ROBUSTO
608771
ab € 142,20*
Ähnlich
ROBUSTO
608772
ab € 192,96*
Ähnlich
ROBUSTO
608773
ab € 213,75*
Ähnlich
ROBUSTO
31225
ab € 163,19*
Ähnlich
ROBUSTO
31226
ab € 213,05*
Ähnlich
ROBUSTO
31227
ab € 244,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.