Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Rammschutzbügel ECO, Knieholm, Aufdübeln, gelb/schwarz, 200 x 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x rammschutzbuegel eco aufduebeln gelb schwarz 200 x
2 x rammschutzbuegel eco aufduebeln gelb schwarz 200 x
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
rammschutzbuegel eco mit knieholm hoehe 100 cm gelb schwarz
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608906
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608906
EAN/GTIN:
     4251295837161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
robusto rammschutzbügel aufdübeln
rammschutz bügel

Die gelb/schwarzen, 200 cm langen und 100 cm hohen Rammschutzbügel mit Knieholm bestehen aus stabilem, feuerverzinktem Stahl und werden einfach durch die Bodenplatten aufgedübelt. Im Innen- und Außenbereich fungieren sie als Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und Anfahrschutz. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Bügel der Qualitätsmarke ROBUSTO.

Produktmerkmale

  • stabile Schutzwirkung vor starken Stößen / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 42.0000 x 2000.0 x 2000000.00
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm gelb/schwarz, 200 x 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
42.0000 m
Breite:
2000.0 m | 2000 mm
Höhe:
2000000.00 m | 1000 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, fahrradbügel, fahrradparker, fahrradständer, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel, edelstahl, abweisbügel, bügelparker, sperrbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 238,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 568,95*
€ 677,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 556,36*
€ 662,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 521,87*
€ 621,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 505,11*
€ 601,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 476,90*
€ 567,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608905
ab € 315,33*
Ähnlich
ROBUSTO
608904
ab € 407,89*
Ähnlich
ROBUSTO
608903
ab € 476,13*
Ähnlich
ROBUSTO
608896
ab € 268,86*
Ähnlich
ROBUSTO
608895
ab € 354,21*
Ähnlich
ROBUSTO
608894
ab € 405,91*
Ähnlich
ROBUSTO
608908
ab € 315,72*
Ähnlich
ROBUSTO
608907
ab € 405,24*
Ähnlich
ROBUSTO
31229
ab € 222,80*
Ähnlich
ROBUSTO
608771
ab € 143,19*
Ähnlich
ROBUSTO
608772
ab € 193,82*
Ähnlich
ROBUSTO
608773
ab € 212,54*
Ähnlich
ROBUSTO
31225
ab € 162,97*
Ähnlich
ROBUSTO
31226
ab € 213,01*
Ähnlich
ROBUSTO
31227
ab € 242,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.