|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2EL5E-1005200-1 Herst.-Nr.: 1005200-1 EAN/GTIN: 4260285276699 |
| | |
|
|  |  |
 | Reinigungstabletten Coffee&Clean by JaPeBi á 2gr. in Profi-Ausführung - Reinigt Ihre Maschine kraftvoll und rückstandsfrei von Kaffeeöl, Kaffeewachs und anderen Fetten
- Hoch wirksamer und schonender Reiniger zur täglichen Reinigung und Pflege
- Preisgünstige Reinigung für höchste Hygienestandards
- Besonders für professionelle Anwender wie Backshops, Bistros, Gaststätten, Restaurants, Kantinen
- Hervorragend geeignet für Capuccinomaschinen, Kaffee-Vollautomaten, Getränke- und Suppenautomaten, Bockwurst-Wärmer, Wurstkocher, Hot Dog-Geräte
Abmessungen: Ø 15 mm, Höhe 6 mm Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004, Anhang VII: 5-15% Phosphonate, 15-30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschinenreiniger, Kaffeefettlösetabletten, Reinigertabletten, Reinigertabs, Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten, Reinigung, Reiniger, Tabs, Tabletten, Reinigungs, Cappuccinomaschinen |
|  |  |
| |