Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-76729 Herst.-Nr.: 18900101111 EAN/GTIN: 4008496978915 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare Premium-Taschenlampe die durch die Nacht "schneidet" Inklusive Micro-USB Ladekabel Integrierter USB-IN, funktioniert mit allen Micro-USB Kabel Mit Selbstentladeschutz Ladeanzeige Hergestellt aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium Stoßfest IPX4 spritzwassergeschützt 4 Leuchtmodi (High/Med/ Low/Stroboskop) Cree Hochleistungs-LED Integrierter Befestigungsclip UL zertifizierter Akku Leuchtweite (bis zu) 147 m Laufzeit (bis zu) 22 h Lichtstrom (bis zu) 400 lm Leuchtmittel CREE LED Produkt Material: Aluminium, eloxiert, Polycarbonat Ausgerüstet mit: Li-Ion battery, 2600mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Led Lenser P7, Nitecore MH27, P7, P7.2, P7.3, MH20, LD22, LD25, PL80R |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,49* | € 24,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 18,75* | € 24,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 26,22* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 23,27* | € 29,95* | | | | Lager 296 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,24* | € 34,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 205,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|