Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU für Hitachi 14,4V 3000 mAh Ni-Mh EB1412S EB1414 EB1414L EB1414S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKKU für Hitachi 14,4V 3000 mAh Ni-Mh EB1412S EB1414 EB1414L EB1414S
Artikel-Nr.:
     296-6056DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     6056
EAN/GTIN:
     4055655159388
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

AKKU für Hitachi 14,4V 3000 mAh Ni-Mh EB1412S EB1414 EB1414L EB1414S

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Hitachi Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Sauger/ Glas -Fliesenschneider/ Stichsäge, Bohr-/Impuls-/Schlagschrauber, Schlagbohrmaschine, Lampe, Sauger, Kettensäge  etc...

 

Technische Daten:
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Ni-Mh


Der Akku ist passend für folgende Hitachi Werkzeug-Modelle:
Hitachi DS14DVB DS14DVB WR14DMR DH 20DV DS 14DAF2 DS 14DMR DS 14DV DS 14DVA DS 14DVB DS 14DVB2 DS 14DVB2K DS 14DVF DS 14DVF2 DS 14DVF3 DS14DFL DS14DFLPC DS14DL DV 14DMR DV 14DV DV 14DVA DV 14DVKS DV14DCL DV14DL DV14DVL G14DL UB 18D UB 18DL WH 14DA WH 14DAF2 WH 14DH WH 14DM WH 14DMB WH 14DMK WH 14DML WH 14DMR WH 14DMRL WH 14DSL WR 14DH WR 14DM WR 14DMB WR 14DMK WR 14DMR

Original-Bezeichnung der Hitachi Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
Hitachi EB 1412S EB 1414 EB 1414L EB 1414S EB 1420RS EB 1424 EB 1426H EB 1430H EB 1430R EB 14B EB 14H EB 14S

Wissenswertes:

Mit diesem Ni-MH-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,25*
€ 62,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6048
ab € 43,08*
Ähnlich
PATONA
6058
ab € 41,71*
Ähnlich
PATONA
6047
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.