Ladegerät für Makita 7,2V-18V NI-CD NiMh Li-Ion DC9711 stabilisiert Elektronisch stabilisiertes Ladegerät für Makita Werkzeugakkus passend für alle 7,2V / 9,6V / 12V / 14,4V und 18V Werkzeugakkus von Makita.
Technische Daten: Input: 100-240 V 50/60Hz, automatische Spannungseinstellung Output: 7,2-18 V Ausgangsleistung: 1,5 A Delta-Voltage-Ladeüberwachung
Ersatz für folgende Ladegeräte von Makita: DC1201, DC 1201 DC1414T, DC 1414T DC1470, DC 1470 DC18RA, DC 18RA DC1804F, DC 1804F DC9700, DC 9700 DC9700H, DC 9700H DC9711, DC 9711.
Geeignet zum Laden folgender Werkzeugakkus:
7,2 Volt Makita Akkus: 7000, 7001, 7002, 7033, 632002-4, 632003-2, 191676-9, 192532-2, 193888-6, 191679-9.
9,6 Volt Makita Akkus: 9000, 9001, 9002, 9033, 9100, 9100A, 9102, 9600, 191681-2, 632007-4, 192019-4, 192534-A, 192531-8
12 Volt Makita Akkus: 1220, 1222, 1925974, 192597-4, 1925982, 192598-2, 1926815, 192681-5, 1926962, 192696-2, 1926988, 192698-8, 192698A, 192698-A, 1931389, 193138-9, 1931575, 193157-5, 632804-8.
14,4 Volt Makita Akkus: 1420, 1422, 1433, 1434, 1435, 1435F, 1926001, 192600-1, 192699A, 192699-A, 1926996, 192699-6, 1930600, 193060-0, 1930626, 193062-6, 1931012, 193101-2, 1931583, 193158-3, 193159A, 193159-A, 1931591, 193159-1
18 Volt Makita Akkus: 1823, 1830, 1833, 1834, 1835, 1835F, 192828-1, 192829-9, 193061-8, 193102-0, 193140-2, 193159-1, 193783-0
Wir bieten Ihnen maximale Sicherheit zum fairen Preis bei hochwertiger Verarbeitung und Top-Qualität. Alle unsere Ladegeräte verfügen über Ladungsstrombegrenzung, Temperaturschutz, Überstromschutz und sind kurschlusssicher.
Angebotene Ladegeräte sind kein Original-Zubehör - es handelt sich um hochwertige Nachbauten.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
|