| |
|
| Artikel-Nr.: 296-6048DS Herst.-Nr.: 6048 EAN/GTIN: 4260270448872 |
| |
|
| | |
| Ladegerät für Bosch 7,2V-24V NI-CD NiMh stabilisiert AL2425DV AL2498FC Elektronisch stabilisiertes Ni-CD und Ni-Mh Ladegerät für Bosch Werkzeugakkus passend für 7,2V / 9,6V / 12V / 14,4V /18V und 24V Werkzeugakkus von Bosch.
Technische Daten: Input: 100-240 V 50/60Hz, automatische Spannungseinstellung Output: 7,2-24 V Ausgangsleistung: 1,5 A Delta-Voltage-Ladeüberwachung Zum Laden von Ni-CD und NiMh Akkus (nicht geeignet für Li-Ion Akkus)
Ersatz für folgende Ni-CD und Ni-Mh Ladegeräte von Bosch:
AL2425 DV AL 2498 FC
Geeignet zum Laden folgender Werkzeugakkus:
7,2 Volt Bosch Akkus: 2607335031, 2 607 335 031, 2607335032, 2 607 335 032, 2607335033, 2 607 335 033, 2607335073, 2 607 335 073, 2607335153, 2 607 335 153, 2607335437, 2 607 335 437
9,6 Volt Bosch Akkus: 2607335037, 2 607 335 037, 2607335072, 2 607 335 072, 2607335152, 2 607 335 152, 2607335230, 2 607 335 230, 2607335254, 2 607 335 254, 2607335260, 2 607 335 260, 2607335272, 2 607 335 272, 2607335273, 2 607 335 273, 2607335461, 2 607 335 461, 2607335524, 2 607 335 524, 2607335540, 2 607 335 540, 2607335674, 2 607 335 674, 2 607 335, 273682, BAT048, BAT049, BAT100, BAT119
12 Volt Bosch Akkus: 2607335055, 2 607 335 055, 2607335071, 2 607 335 071, 2607335081, 2 607 335 081, 2607335090, 2 607 335 090, 2607335151, 2 607 335 151, 2607335244, 2 607 335 244, 2607335250, 2 607 335 250, 261091405, 2607335262, 2 607 335 262, 2607335274, 2 607 335 274, 2607335526, 2 607 335 526, 2607335542, 2 607 335 542, 2607335676, 2 607 335 676, 2607335709, 2 607 335 709, 2607335750, 2 607 335 750, BAT011, BAT043, BAT045, BAT046, BAT120, BAT139
14,4 Volt Bosch Akkus: 2607335146, 2 607 335 146, 2607335160, 2 607 335 160, 2607335210, 2 607 335 201, 2607335246, 2 607 335 246, 2607335252, 2 607 335 252, 2610995883, 2 610 995 883, 2607335263, 2 607 335 263, 2607335264, 2 607 335 264, 2607335276, 2 607 335 276, 2607335418, 2 607 335 418, 2607335528, 2 607 335 528, 2607335534, 2 607 335 534, 2607335678, 2 607 335 678, 2607335686, 2 607 335 686, 2607335694, 2 607 335 694, 2607335711, 2 607 335 711, 2607335712, 2 607 335 712, BAT038, BAT040, BAT041, BAT140, BAT159
18 Volt Bosch Akkus: 2607335266, 2 607 335 266, 2607335535, 2 607 335 535, 2607335535, 2 607 335 535, 2607335536, 2 607 335 536, 2607335560, 2 607 335 560, 2607335680, 2 607 335 680, 2607335688, 2 607 335 688, BAT026
24 Volt Bosch Akkus: 2607335268, 2 607 335 268, 2607335280, 2 607 335 280, 2607335446, 2 607 335 446, 2607335448, 2 607 335 448, 2607335510, 2 607 335 510, 2607335538, 2 607 335 538, 2607335562, 2 607 335 562
Wir bieten Ihnen maximale Sicherheit zum fairen Preis bei hochwertiger Verarbeitung und Top-Qualität. Alle unsere Ladegeräte verfügen über Ladungsstrombegrenzung, Temperaturschutz, Überstromschutz und sind kurzschlusssicher.
Angebotene Ladegeräte sind kein Original-Zubehör - es handelt sich um hochwertige Nachbauten.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |