AKKU für Hitachi Werkzeuge 18V 3000 mAh Li-Ion BCL1815 EBM1830 WR18DL
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Hitachi Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Sauger/ Glas -Fliesenschneider/ Stichsäge, Bohr-/Impuls-/Schlagschrauber, Schlagbohrmaschine, Lampe, Sauger, Kettensäge etc...
Technische Daten:
Spannung: 18 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend für folgende Hitachi Werkzeug-Modelle:
Hitachi C 18DLX
Hitachi CJ 18DL, Hitachi CJ 18DLX
Hitachi CR 18DL, Hitachi CR 18DLX
Hitachi DH 18DL, Hitachi DH 18DLX
Hitachi DS 18DFL, Hitachi DS 18DFLG, Hitachi DS 18DL
Hitachi DV 18DCL, Hitachi DV 18DL
Hitachi G 18DLX
Hitachi RB 18DL
Hitachi WH 18DFL, Hitachi WH 18DL
Hitachi WR 18DL
Original-Bezeichnung der Hitachi Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
Hitachi BCL1815, Hitachi EBM 1830, Hitachi BCL-1815, Hitachi EBM-1830
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.