AKKU f. Makita Werkzeuge 24V 3300mAh Ni-Mh 2417 2420 2430 B2417 B2420
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Makita Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer etc...
Technische Daten:
Spannung: 24 Volt
Kapazität: 3300 mAh
Typ: Ni-Mh
Der Akku ist passend für folgende Makita Werkzeug-Modelle:
Makita BTW200WA, Makita BTW200SA, Makita VTW200WA, Makita BDF460, Makita BDF460SF, Makita BDF460SH, Makita BDF460SHE, Makita BDF460SJE, Makita BDF460WA, Makita BDF460WAE, Makita BHP460, Makita BHP460SF, Makita BHP460SH, Makita BHP460SHE, Makita BHP460SJE, Makita BHP460WA, Makita BHP460WAE, Makita BHR200, Makita BHR200SAE, Makita BHR200SFE, Makita BHR200SH, Makita BHR200SHE, Makita BHR200SJE, Makita BHR200WAE, Makita BJR240, Makita BJR240SF, Makita BJR240SFE, Makita BJR240SH, Makita BJR240SHE, Makita BJR240SJE, Makita BJR240WA, Makita BJR240WAE, Makita BLS712, Makita BLS712SFK, Makita BLS820, Makita BLS820SF, Makita BLS820SFK, Makita BML240, Makita BMR100, Makita BSR730SH, Makita BSR730SJE, Makita BSR730WA, Makita BSR730WAE, Makita BSS730, Makita BSS730SHK, Makita BTD200, Makita BTD200SH, Makita BTD200SJE, Makita BTD200WA, Makita BTD200WAE, Makita BTW200, Makita BTW200SAE, Makita BTW200SF, Makita BTW200SH, Makita BTW200SJE, Makita BTW200WA BTW200WAE, Makita DK2401HF, Makita DK2402HF, Makita DK2403HF, Makita DK2404HF, Makita DK2405HF, Makita TW200D, Makita TW200DRA
Original-Bezeichnung der Makita Werkzeug Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
2417, 2420, 2430, B2417, B2420, B2430, BH2420, BH2430, BH2433, 193127-4, 193128-2, 193130-5, 193131-3, 193736-9, 193737-7, 193739-3
Wissenswertes:
Mit diesem Ni-Mh Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.