AKKU f. Makita Werkzeuge 7,2V 3000mAh Ni-MH Makita 7000 7001 7002 7033
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen 100 % kompatibel mit den Original Makita Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Die Akkus lassen sich für verschiedene Werkzeuge nutzen wie z.B. Sauger/ Glas -Fliesenschneider/ Stichsäge, Bohr-/Impuls-/Schlagschrauber, Schlagbohrmaschine, Lampe, Sauger, Kettensäge etc...
Technische Daten:
Spannung: 7,2 Volt
Kapazität: 3000 mAh
Typ: Ni-MH
Der Akku ist passend für folgende Makita Werkzeug-Modelle:
MAKITA 3000 Serie
MAKITA 3000DW, 3700D
MAKITA 4000 Serie
MAKITA 4071D, 4073D, 4190DW, 4300DW, 4307D, 4307D
MAKITA 4307DW, 4390DW, 4770D, 4071D
MAKITA 6000 Serie
MAKITA 6002D, 6002DW, 6002DWK, 6010D, 6010DW, 6010DWK
MAKITA 6012D, 6012DL, 6012DW, 6012DWK, 6015DWK, 6016DW
MAKITA 6017DWE, 6017DWBE, 6018D, 6018DWE, 6018DWBE
MAKITA 6019D, 6019DW, 6019DWE, 6019DWBE, 6019DWLE
MAKITA 6022DW
MAKITA 6071DWK
MAKITA 6072D
MAKITA 6072DWK
MAKITA 6072DWL, 6072DKW, 6073D, 6073DW, 6073DWK, 6075D
MAKITA 6075DW, 6072DW,6172D, 6172DW, 6710DW, 6900DW
MAKITA 6912D, 6912DW
MAKITA 9000 Serie
MAKITA 9035D, 9035DW, 9200D, 9500D, 9500DW
MAKITA DA Serie
MAKITA DA301D, DA301DW, DA302D, DA302DW
MAKITA DA302DWB, DA391DW, DA3000D, DA3000DW
MAKITA ML Serie
MAKITA ML700, ML701, ML702, ML900, ML901
MAKITA UM Serie
MAKITA UM1000D, UM1070DW, UM1200DW, UM1270
MAKITA UM1691D, UM1690DW, UM104DW
MAKITA UH3000D, UH300DW, UH3070DW
MAKITA 60DWK
MAKITA 903D
nicht geeignet für: 6343DWAE, 5620DWA, ML180
Original-Bezeichnung der Makita Geräte Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen :
7000, 7001, 7002, 7033, 191676-9, 192532-2,193888-6, 191679-9, 632002-4, 32003-2
Wissenswertes:
Mit diesem Ni-MH-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku.
Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet.
Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.