Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-57909 Herst.-Nr.: 57909101111 EAN/GTIN: 4008496056101 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarkes 2-in-1 Produkt: Wireless Charger und Power Bank in einem! Mit den neuesten Technologie-Trends USB Tp C PD und Quick Charge 3.0 für maximale Ladegeschwindigkeit und Flexibilität. Eigenschaften & technische Daten: Praktisches 2-in-1-Produkt: Wireless Charger und Powerbank in einem Power Bank lädt mit bis zu 20W (USB Type C PD) Kabelloses Laden mit bis zu 10W Pass-Through-Ladefunktion: Aufladen der Power Bank und des Smartphones zur gleichen Zeit 4 weiße LEDs als Ladestandsanzeige (blaue LEDs als Anzeige für Schnellladen und kabelloses Laden) Batterie: Li-Polymer 3.7V 15000mAh(3x 5000mAh) 55,5Wh Technologietrend USB Type C PD für maximales und intelligtens Laden (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.67A) Inklusive USB Type C Ladekabel Mit neuester VARTA Advanced Safety Technology Garantierte und bewährte VARTA Qualität Lieferumfang: Varta Wireless Power Bank 15000 USB Type C Ladekabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku, Powerbank, USB Akku, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, powerbank 20.000 mah varta, lithium polymer akku, varta powerbank, Led Lenser P-Series P7 High Performance |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,99* | € 34,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,19* | € 34,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 27,92* | € 35,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 28,10* | € 35,40* | | | | Lager 296 | 21 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 27,44* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 158,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|