Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powerbank Wireless 20000mAh 1x USB-C + 2x USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Powerbank Wireless 20000mAh 1x USB-C + 2x USB-A
Varta Powerbank Wireless 20000mAh 1x USB-C + 2x USB-A
Artikel-Nr.:
     832-424049
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57909101111
EAN/GTIN:
     4008496056101
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Die einfache Art zu laden Wireless Power Bank 20.000 Die VARTA 2-in-1 Wireless Power Banks gibt es in 3 verschiedenen Kapazitäten von 10.000 mAh bis 20.000 mAh, um jeden individuellen Energiebedarf zu decken. Das Produkt unterstützt 10 W kabelloses Schnellladen, verfügt über Power Delivery und Quick Charge um superschnelles und intelligentes Laden mit bis zu 20 W zu ermöglichen. Neueste "Advanced Safety Technology" und Pass-Through-Laden machen die VARTA Wireless Power Banks zur perfekten Energiequelle für Unabhängigkeit unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.532 kg
height:
0.030 m
width:
0.125 m
depth:
0.230 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 34,34*
1
€ 4,99*
ab € 26,99*
€ 34,58*
4 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 27,34*
€ 35,07*
2 Tage
7
1
€ 2,90*
ab € 28,08*
€ 35,77*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 28,06*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
58398 101 402
ab € 1,525*
Ähnlich
Varta
48093
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.