Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank Wireless 20.000mAh Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148562
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57909101111
EAN/GTIN:
     4008496056101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Praktisches 2-in-1-Produkt. Wireless Charger und Power Bank in einem. Deckt neueste Technologietrends wie USB Typ C und Quick Charge 3.0 ab, für höchste Ladegeschwindigkeit, Flexibilität und Komfort.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Höhe inkl. Pole:
24
Breite:
80
IEC-Bezeichnung:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Größenbezeichnung:
-
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
3.7
Kapazität:
20000
Durchmesser:
-
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
true
Geeignet für Schnellladung:
true
Gewicht:
438
Umgebungstemperatur:
0 | 45
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 34,34*
1
€ 4,99*
ab € 26,99*
€ 34,58*
3 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 27,34*
€ 35,07*
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 28,08*
€ 35,77*
1
€ 6,78*
ab € 28,06*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
58398 101 402
ab € 1,525*
Ähnlich
Varta
48093
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.