Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser MH3 Headlight Nachfolger der H7 und H7.2 Advanced Fokus 4x AAA Kopflampe Stirnleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H7 HeadlightKopfleuchte Nachfolger
H7 HeadlightKopfleuchte Nachfolger
Artikel-Nr.:
     296-357297
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7297
EAN/GTIN:
     4029113729703
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Neuauflage der Weltklassiker H7.2 und H7 Headlights - Die Ledlenser MH3 Im Outdoor-Bereich kann der MH3 keiner was vormachen. Eher nach. Mit wenigen Griffen verwandelst du sie von einer Stirn- in eine Mehrzweck-Lampe. Unser innovatives Mounting System ist einfach zu bedienen und mit der Klammer am Lampenkopf kannst du sie auch einfach an deinem Hemd oder Gürtel befestigen. Natürlich gewährt dir die MH3 auch als Stirnlampe höchste Flexibilität: Das Advanced Focus System sorgt für schnelle und einfache Fokussierung und der stufenlose Schwenk-Mechanismus lenkt dein Licht immer genau dorthin, wo du es gerade brauchst.Mh3 der Nachfolger der berühmten Led Lenser H7.2 und H7 Kopfleuchte - In der neuen Led Lenser ® H7.2 haben wir die Stärken des Vorgänger­modells Led Lenser ® H7 weiterentwickelt und weitere, praktische Funktionen integriert. Die verwendeten Materialien und eine ergonomische Form sorgen dafür, dass Sie die Lampe kaum spüren werden. Die Dimm­funktion haben wir nicht nur komfortabler gestaltet, sondern um weitere Licht­funktionen ergänzt. Zudem ist unsere Led Lenser ® H7.2 nicht nur heller geworden, sondern auch ausdauernder. In der neuen Led Lenser ® H7.2 haben wir die Sta¨rken des Vorga¨ngermodells weiterentwickelt und weitere, praktische Funktionen integriert. Die verwendeten Materialien und eine ergonomische Form sorgen dafu¨r, dass Sie die Lampe kaum spuren werden. Die Dimmfunktion haben wir nicht nur komfortabler gestaltet, sondern um weitere Lichtfunktionen erga¨nzt. Zudem ist unsere Led Lenser ® H7.2 nicht nur heller geworden, sondern auch ausdauernder. LED: High End Power LED. Gewicht (inkl. Batterie): 165 g. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +50 Grad(°C). Lichtstrom max.(Power/Boost): 200/250 lm. Batterien: 4x AAA Batterien. Energietank: 7,2 Wh. Leuchtdauer min. (Power): 12 h. Leuchtdauer max. (Low power): 60 h. Leuchtweite max. (Boost): 160m. Spritzwassergeschützt: IPX 4. Smart Light Technologie: SLT Ledlenser MH3: 200 Lumen starke, kompakte Stirnlampe, die dank innovativem Mounting System mühelos in eine Hand- oder Körperlampe umgebaut werden kann, liefert maximale Flexibilität bei der Anwendung in der Dunkelheit Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten der Handlampe z.B. an Jacke oder Hosenbund durch Metallklammer am Lampenkopf Stufenloser Schwenk-Mechanismus für millimetergenaue Ausrichtung des Lichtkegels Gutes Leistungsgewicht: Bis zu 200 Lumen bei nur 92g Advanced Focus System zur einfachen und intuitiven und stufenlosen Adjustierung des Lichtkegels von homogenen Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led lenser, kopflampe led, kopflampe, Led Lenser H7.2 Advanced Fokus 3x AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 48 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
7299
ab € 59,57*
Ähnlich
Ledlenser
7299-R
ab € 86,54*
Ähnlich
Ledlenser
7298
ab € 52,01*
Ähnlich
Ledlenser
6003
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.