Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H14.2, Gift Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14.2, Gift Box Bild 2
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H14.2, Gift Box Bild 3
Artikel-Nr.:
     C2799-7299
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7299
EAN/GTIN:
     4029113729901
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H14.2, Gift Box

Die Ledlenser H14.2 ist eine innovative Kopflampe mit verblüffender Lichtstärke. Sie ist stufenlos fokussier- und schwenkbar. Die Universalhalterung eröffnet ein breites Spektrum an Einsatz- und Befestigungsmöglichkeiten.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: High End Power LED
  • LED-Konfiguration: 1 x High End Power LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN 60 lm
    • MAX 350 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN 100 m
    • MAX 260 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN 8 h
    • MAX 60 h
Technische Daten
  • Spannungsversorgung: 4 x AA 1.5V
  • Energietank (Wh) ***: 16.8 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 0 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 37 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 347 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: -
  • Lieferumfang:
    • Bedienungsanleitung
    • Minikatalog
    • Smart Instruction Card

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led lenser, kopflampe led, kopflampe, LED LENSER®, Stirnlampen, High Performance Line, H Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 59,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,86*
€ 108,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,60*
€ 105,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,66*
€ 103,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,91*
€ 96,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,80*
€ 92,58
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
7299-R
ab € 86,49*
Ähnlich
Ledlenser
7297
ab € 25,30*
Ähnlich
Ledlenser
7298
ab € 51,91*
Ähnlich
Ledlenser
6003
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.