Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H7R.2, Gift Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H7R.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H7R.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H7R.2, Gift Box Bild 2
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe H7R.2, Gift Box Bild 3
Artikel-Nr.:
     C2799-7298
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7298
EAN/GTIN:
     4029113729802
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H7R.2, Gift Box

Aufladbares Ergonomiewunder mit neuer LichtarchitekturDie LEDLENSER® H7R gehört zu den beliebtesten akkubetriebenen Stirnlampen. Bei der aktuellen Ledlenser® H7R.2 haben wir Bewährtes verbessert und durch modernste Technologien sowie praxisorientierte Komfortmerkmale ergänzt: die neuberechnete Linse sorgt für breitere Ausleuchtung, die Ergonomie wurde optimiert, und das Energie­konzept basiert jetzt auf Lithium-Ionen-Zellen. Eine komfortable Ladezustandsanzeige und die Möglichkeit mehrere Akkupacks zusammenzuschließen, runden das Konzept ab.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: High End Power LED
  • LED-Konfiguration: 1 x High End Power LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN 20 lm
    • MAX 300 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN 50 m
    • MAX 160 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN 6 h
    • MAX 60 h
Technische Daten
  • Spannungsversorgung: 1 x Li-Ion 3.7V
  • Energietank (Wh) ***: 5.2 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX6
  • wiederaufladbar: Ja
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 0 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 0 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 165 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Lieferumfang:
    • Bedienungsanleitung
    • USB Ladegerät

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led lenser, kopflampe led, kopflampe, LED LENSER®, Stirnlampen, High Performance Line, H Serie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.