Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box Bild 2
Zweibrüder LED LENSER® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box Bild 3
Artikel-Nr.:
     C2799-6003
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     6003
EAN/GTIN:
     4029113600309
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box

Der Einstieg in die aufregende Stirnlampenserie mit dem jungen Design beginnt mit der LEDLENSER® SEO 3. Die einfach zu bedienende Lampe strahlt aus einer hochwertigen weißen LED mit bis zu 100 Lumen*. In der Energiesparstufe erreicht sie, bei ca. 15 Lumen, eine beeindruckende Leuchtdauer von ca. 40 Stunden. Der Kopf ist schwenkbar, kompakt und so leicht, dass man ihn beim Tragen kaum spürt. Wie alle LEDLENSER® SEO-Lampen bietet sie eine Tastensperre, um versehentliches Einschalten zuverhindern. Zur Erhaltung der Nachtsichtfähigkeit steht eine Rotlichtfunktion (Night Vision) zur Verfügung.Die LEDLENSER® SEO 3 ist eine hochwertige Stirnlampe mit perfekter Leistung.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: High End Power LED
  • LED-Konfiguration:
    • 1 x High End Power LED
    • 1 x High End LED (Rot)
  • Lichtstrom *:
    • MIN 15 lm
    • MAX 100 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN 30 m
    • MAX 100 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN 10 h
    • MAX 40 h
Technische Daten
  • Spannungsversorgung: 3 x AAA 1.5V
  • Energietank (Wh) ***: 5.4 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX6
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 48.6 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 20.8 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 105 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Grün
  • Lieferumfang:
    • Bedienungsanleitung
    • Minikatalog
    • Karabiner

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Smart Kopfleuchte, Smart Stirnlampe, Smart Stirnleuchte, smart stirnlampe led lenser, smart kopfleuchte, kopflampe aaa, LED LENSER®, Stirnlampen, High Performance Line, SEO Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,99*
€ 28,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.