Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ATEX StabTaschenlampe CE Ex-geschützte LED Leuchte für 2x D Kat. 1 Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer CE Ex-geschützte LED Leuchte für 2x D Kat.1 - 1er Blister ATEX
Energizer CE Ex-geschützte LED Leuchte für 2x D Kat.1 - 1er Blister ATEX
Artikel-Nr.:
     296-28909
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     628909
EAN/GTIN:
     7638900287448
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Die Energizer LED-Taschenlampe n mit Sicherheitskonstruktion (eigensicher) wurden speziell entwickelt, um eine ausgezeichnete Lichtquelle zu bieten, bei der Strapazierfähigkeit und eine äußerst lange Betriebsdauer nur einige der Hauptvorteile sind. Die bewährte Energizer-Qualität gewährleistet eine professionelle und hochwertige Verarbeitung. Die Eigensicherheit bietet einzigartigen Explosionsschutz, verglichen mit herkömmlichen Verfahren. Normalerweise wird die Zündquelle (Funken oder Überhitze) innerhalb des Gerätes eingedämmt um den Kontakt zu gefährlichen Stoffen zu verhindern. Bei dieser speziellen Sicherheitskonstruktion muss das Gerät jedoch verhindern, Funken oder Hitze zu erzeugen, die ausreichend wären, eine Entzündung oder Explosion eines Gefahrstoffes zu verursachen. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät laut seinem Verwendungszweck eingesetzt wird, d.h. das Gerät selbst bildet keine Zündquelle. Technische Daten: Energizer ATEX 2 D1 Watt Weisse LED (1), 35 Lumen 115 m Strahldistanz ATEX-zertifi ziert 45 Std. Laufzeit (Alkali) Übersteht Fall aus 1 m Höhe Anti-Wegrollausführung Wasserdicht (IPX7) und staubdicht (IPX6) 2 D Alkali-Batterien (nicht enthalten) Gewicht (inkl. Batterien): 459,2 g Abmessungen: 195 x 67,5 x 66 mm EAN: 7638900289091
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, ex-leuchte zone 0, stabtaschenlampe, ex-leuchte led, Energizer, CE, Ex, geschützte, LED, Leuchte, für, 2x, D, Kat.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 16,55*
€ 23,50*
2 Tage
53
4
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 27,27*
Lager 296
294
1
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 31,01*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 37,30*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,13*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,01*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,66*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,09*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.