Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Classic AA 4 - pk Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Energizer Classic AA 4 - pk Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic AA 4 - pk Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2086336
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     624661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
50.5 mm
Gewicht
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,19*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,01*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,67*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,26*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,09*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.