PATONA Premium Akku f. HP PI06 Pavilion 17 14t 14z 15t 15z 17-E010ED 17-E010EO HS
Der hochwertige Akku für HP ist aus der Premium Serie der erfolgreichen deutschen Marke PATONA.
Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden.
So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Außendienstmitarbeiter, Studenten und alle Personen, die auf eine lange Akkulaufzeit angewiesen sind.
Die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie steht für Topqualität zu fairen Preisen.
Technische Daten:
Spannung: 10,8Volt
Kapazität:6700mAh
Typ: Li-Ion
Der Akku ist passend für folgende Modelle:
HP
Pavilion 17, 14t, 14z, 15t, 15z, 17-E010ED, 17-E010EO, 17-E010SB, 17-E010SM, 17-E011SB, 17-E011SG, 17-E011SM, 17-E011SR, 17-E012EO, 17-E012ER, 17-E012SG, 17-E012SR, 17-E012SS, 17-E013SR, 17-E014SR, 17-E015EG, 17-E015SF, 17-E015SG, 17-E015SR, 17-E016EO, 17-E016ER, 17-E016SS, 17-E017SR, 17-E018SF, 17-E018SG, 17-E018SR, 17-E018SS, 17-E019SF, 17-E019SS, 17t, 17z, TouchSmart 14, TouchSmart 14t, TouchSmart 14z, TouchSmart 15, TouchSmart 15t, TouchSmart 15z, TouchSmart 17, TouchSmart 17t, TouchSmart 17z
Original-Bezeichnung der HP Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
HP HSTNN-LB4N, HSTNN-LB4O, HSTNN-YB4N, HSTNN-YB4O, P106, PI06, PI06XL, PI09
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.